FRER SRL - FRETAC017120X05 TA MISURA 17 120/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile) 
- Corrente nominale primaria In - 120 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA 
- Diametro dell'apertura - 17 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078425439
Codice prodotto
FRETAC017120X05
Cod. produttore
TAC017120X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1