FRER SRL - FRETAC017050X05 TA MISURA 17 50/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079768474
Codice prodotto
FRETAC017050X05
Cod. produttore
TAC017050X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1