pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC017040X01 TA MISURA 17 40/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC017040X01 TA MISURA  17 40/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000589190

Codice prodotto

FRETAC017040X01

Cod. produttore

TAC017040X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

17 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø17 - 30÷200A