FRER SRL - FRETAC017030X01 TA MISURA 17 30/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079545785
Codice prodotto
FRETAC017030X01
Cod. produttore
TAC017030X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


