FRER SRL - FRETAC010060X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 60/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000001683064
Codice prodotto
FRETAC010060X01
Cod. produttore
TAC010060X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1