FRER SRL - FRETAC010010X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 10/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 10 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079717083
Codice prodotto
FRETAC010010X01
Cod. produttore
TAC010010X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
10 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1