FRER SRL - FRETAC010005X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 5/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074579594
Codice prodotto
FRETAC010005X05
Cod. produttore
TAC010005X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1