pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC005080X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 80/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC005080X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 80/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078099937

Codice prodotto

FRETAC005080X01

Cod. produttore

TAC005080X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura a primario avvolto - 5÷100A