pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC003080X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 80/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC003080X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 80/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002415213

Codice prodotto

FRETAC003080X05

Cod. produttore

TAC003080X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura a primario avvolto 3VA - 5÷100A