FRER SRL - FRETAC003020X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 20/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto 
- Corrente nominale primaria In - 20 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA 
- Diametro dell'apertura - 0 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073584261
Codice prodotto
FRETAC003020X05
Cod. produttore
TAC003020X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
20 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1