pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA1625K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 5000/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA1625K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 5000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079717014

Codice prodotto

FRETAA1625K0X05

Cod. produttore

TAA1625K0X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Apribile 80,5x161 - 1000÷5000A