FRER SRL - FRETAA0821K0X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 1000/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 1000 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA 
- Diametro dell'apertura - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078236196
Codice prodotto
FRETAA0821K0X05
Cod. produttore
TAA0821K0X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
50 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1