FRER SRL - FRETAA018060X01 TA APRIBILE MISURA MINI 18X21 60/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.1 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8034120837644
Codice prodotto
FRETAA018060X01
Cod. produttore
TAA018060X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.1 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
18...18 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
21...21 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Cavo
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1