pagina iniziale

FRER SRL - FREC70QTL080M4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +RS485MODBUS MID

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREC70QTL080M4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +RS485MODBUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...498 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078808393

Codice prodotto

FREC70QTL080M4CAD

Cod. produttore

C70QTL080M4CAD

Produttore

FRE

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

320...498 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...288 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

100...100 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP51

Protocollo EDL40:

no

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA MID TRIFASE 4 FILI 400 V