FRER SRL - FREC18WS KWH 1DIN SINGLE-PHASE 5(40)A IMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tensione nominale (Un) L-L - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034120419819
Codice prodotto
FREC18WS
Cod. produttore
C18WS
Produttore
FRE
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tensione nominale (Un) L-L:
0...0 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Tensione nominale (Un) N-L:
207...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
2000...2000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
8