pagina iniziale

FRER SRL - FREC18QSL040XD3AI CONT.1MOD.LCD MONOFASE 230V 5(40)A MID

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREC18QSL040XD3AI CONT.1MOD.LCD MONOFASE 230V 5(40)A MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075299712

Codice prodotto

FREC18QSL040XD3AI

Cod. produttore

C18QSL040XD3AI

Produttore

FRE

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tensione nominale (Un) L-L:

0...0 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP51

Protocollo EDL40:

no

Contatore di Energia MID - modulare 1 mod. DIN Monofase 230V 40 A diretti