pagina iniziale

FRACARRO - FRA999787 RM21M RIV. RM21 MARRONE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA999787 RM21M RIV. RM21 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Colore - Marrone

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978030811

Codice prodotto

FRA999787

Cod. produttore

999787

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

12 V

Colore:

Marrone

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica marrone