pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA999744 DT1000 RIV.2T.10,5 GHZ E SND

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA999744 DT1000 RIV.2T.10,5 GHZ E SND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978079421

Codice prodotto

FRA999744

Cod. produttore

999744

Produttore

FRA

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

22 mA

Tensione di esercizio:

9...15 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

46 mm

DT1000 è un sensore a doppia tecnologia con sezione infrarosso ad un PIR a due elementi compensato in temperatura. La sezione a microonda è realizzata con cavità planare ad emissione impulsata in banda X. DT1000 può essere impiegato in tre differenti configurazioni: AND, il sensore dà allarme quando entrambe le tecnologie vengono violate (elevata immunità da falsi allarmi); OR, il sensore dà allarme quando una delle due tecnologie viene violata; OR AUTO, funzionamento normalmente in AND e verifica degli allarmi consecutivi provenienti dalle singole tecnologie.