FRACARRO - FRA999149 RL1 RIV.ELET.PRES. LIQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 12 V
Corrente di esercizio - 0.04 A
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Rivelatore di liquidi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978020515
Codice prodotto
FRA999149
Cod. produttore
999149
Produttore
FRA
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acqua
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
12 V
Corrente di esercizio:
0.04 A
Colore:
Bianco
Altezza:
25 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
64 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


