FRACARRO - FRA999077 RV51 CONT.MECCANICO VIBR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tensione di esercizio - 12 V 
- Colore - Bianco 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Rivelatori di vibrazione e inerziali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978020294
Codice prodotto
FRA999077
Cod. produttore
999077
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
12 V
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


