pagina iniziale

FRACARRO - FRA998997 RF45 NEW RIV.FUNE PER TAPPARELLE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA998997 RF45 NEW RIV.FUNE PER TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101597

Codice prodotto

FRA998997

Cod. produttore

998997

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

12 V

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto a fune per tapparelle e saracinesche. La costruzione particolare con collo allungato girevole e la guida a carrucola in ottone, facilitano l installazione e garantiscono una lunga durata del filo di nylon. Il contatto e fornito a bordo di 2 morsetti NC, per l uscita di allarme.