pagina iniziale

FRACARRO - FRA998996 RF45 WHEEL W CONTATTO PER TAPPARELLE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA998996 RF45 WHEEL W CONTATTO PER TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016978101528

Codice prodotto

FRA998996

Cod. produttore

998996

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

12 V

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto a rotella per tapparelle, grazie alla sua particolare costruzione e in grado di seguire il movimento della tapparella, per merito dell asta basculante integrata. Il contatto e completo di morsettiera a 4 poli NC, per uscita allarme e uscita tamper. Il contatto e disponibile in due modelli: bianco oppure marrone.