FRACARRO - FRA998980 TEATRO 24M AM Rilevatore DT a tenda

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 100 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105076
Codice prodotto
FRA998980
Cod. produttore
998980
Produttore
FRA
Area di copertura:
100 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
45 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
26 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
32 mm
Con protezione antimascheramento:
no


