FRACARRO - FRA998002 TEATRO 35 DT RIV.A TENDA DT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza - 37 mm
Larghezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978098552
Codice prodotto
FRA998002
Cod. produttore
998002
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza:
37 mm
Larghezza:
145 mm
Profondità:
30 mm