FRACARRO - FRA920040 RM11 RIV.MAGN.INC.PLAST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 2 contatti (NO)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978020089
Codice prodotto
FRA920040
Cod. produttore
920040
Produttore
FRA
Contatti:
2 contatti (NO)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
2 m
Diametro del sensore:
11 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


