FRACARRO - FRA911033 CHBUS-UNI INSERITORE CH.EL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8016978098149
Codice prodotto
FRA911033
Cod. produttore
911033
Produttore
FRA
Contatti:
1 contatto (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Nero
lunghezza del cavo di connessione:
0 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no