pagina iniziale

FRACARRO - FRA910413 MOD-WL16 INTERF.FILO RADIO SU BUS

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910413 MOD-WL16 INTERF.FILO RADIO SU BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096268

Codice prodotto

FRA910413

Cod. produttore

910413

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Numero max. di ingressi:

16

MOD-WL16 consente di realizzare sistemi misti collegando fino a 16 rilevatori, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro ad una centrale Defender filare tramite connessione BUS. L interfaccia puo essere alloggiata all interno del contenitore plastico MOD-BOX. La programmazione del dispositivo e facile ed intuitiva grazie al menu della centrale Defender utilizzando la tastiera T8N oppure il software Programmer Sicurezza.