FRACARRO - FRA910404 MM-WL RIV. MAGNETICO WL MARR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO), 1 contatto (NC)
Wireless - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento - no
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8016978095667
Codice prodotto
FRA910404
Cod. produttore
910404
Produttore
FRA
Contatti:
1 contatto (NO), 1 contatto (NC)
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Marrone
lunghezza del cavo di connessione:
0 m
Lunghezza sensore:
152 mm
Larghezza del sensore:
65 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


