FRACARRO - FRA910377 DEFENDER 24 CENTRALE ANTINTR.8-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 24
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 12 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 2
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978100125
Codice prodotto
FRA910377
Cod. produttore
910377
Produttore
FRA
Numero di zone:
24
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
12 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
no