FRACARRO - FRA910369 SEL5A SIRENA DA INTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 107 dB
Tipo di tono - A battito veloce
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099726
Codice prodotto
FRA910369
Cod. produttore
910369
Produttore
FRA
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
107 dB
Tipo di tono:
A battito veloce
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro della campana:
117 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Corrente assorbita:
13540 A