FRACARRO - FRA910328 SEL80-LED SIRENA DA ESTERNO A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 120 dB
Tipo di tono - A battito veloce
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978089970
Codice prodotto
FRA910328
Cod. produttore
910328
Produttore
FRA
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
120 dB
Tipo di tono:
A battito veloce
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro della campana:
280 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Corrente assorbita:
1350 A