FRACARRO - FRA910306 T8N TASTIERA DISPLAY T8N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - sì
Con indicazione LED - sì
Pannello touch - no
Metodo di montaggio - Altri
Display secondario - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dispositivi di comando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978083909
Codice prodotto
FRA910306
Cod. produttore
910306
Produttore
FRA
Display LCD:
sì
Con indicazione LED:
sì
Pannello touch:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Display secondario:
sì
Altezza:
132 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Bianco
Tastiera alfanumerica retroilluminata con display a cristalli liquidi. Consente una gestione avanzata di tutte le centrali filari del sistema Defender. E dotata di 4 tasti funzione, con led, liberamente programmabili per consentire la rapida attivazionedelle funzioni preferite.