FRACARRO - FRA287726 RJ45 PASS Tool Tool RJ45 PASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 22 mm
Lunghezza delle ganasce - 5 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107933
Codice prodotto
FRA287726
Cod. produttore
287726
Produttore
FRA
Forma:
Lineare
Lunghezza:
22 mm
Lunghezza delle ganasce:
5 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
Altri
Adatto per fibra ottica:
no
Con taglienti laterali:
sì
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
sì
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì
Superficie di presa:
Altri
Testato ESD:
no
Con tacca spelacavi:
sì
Materiale:
Acciaio / Plastica
Superficie:
Brunito