FRACARRO - FRA287254 PaloCB3 2/42 Palo CB 3mt sp2mm d42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Diametro - 42 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093373
Codice prodotto
FRA287254
Cod. produttore
287254
Produttore
FRA
Lunghezza:
3 m
Diametro:
42 mm
Spessore della parete:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.