FRACARRO - FRA287243 TEL1,5/4 Palo teles.1,5mm,2+2mt


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 4 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093212
Codice prodotto
FRA287243
Cod. produttore
287243
Produttore
FRA
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
4 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Pali telescopici zincati a fuoco, con tappo grigio.