FOURGROUP - FOU600.49 G.E. MOD. NEXT L 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 7 kVA
Tipo di carburante - Diesel
Peso - 112 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078272903
Codice prodotto
FOU600.49
Cod. produttore
600.49
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
7 kVA
Tipo di carburante:
Diesel
Peso:
112 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
5.6 kW
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7VA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.


