FOURGROUP - FOU600.20 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-E 7,5KVA 400V 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Potenza nominale - 7.5 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 108 kg
Tensione nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075500559
Codice prodotto
FOU600.20
Cod. produttore
600.20
Produttore
FOU
Numero di fasi:
3
Potenza nominale:
7.5 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
108 kg
Tensione nominale:
400...400 V
Potenza del generatore:
6 kW
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.