FOURGROUP - FOU600.18 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-R 7,5KVA 400V 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Potenza nominale - 7.5 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 93 kg
Tensione nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078841499
Codice prodotto
FOU600.18
Cod. produttore
600.18
Produttore
FOU
Numero di fasi:
3
Potenza nominale:
7.5 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
93 kg
Tensione nominale:
400...400 V
Potenza del generatore:
6 kW
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento a strappo.