pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.16 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.16 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 7 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 103 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078272897

Codice prodotto

FOU600.16

Cod. produttore

600.16

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

7 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

103 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

5.6 kW

Lunghezza:

820 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.