FOURGROUP - FOU600.12 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-E 7KVA 230V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 7 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 102 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078375833
Codice prodotto
FOU600.12
Cod. produttore
600.12
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
7 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
102 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
5.6 kW
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.