FOURGROUP - FOU600.10 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-E 3,5KVA 230V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 3.5 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 61 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078586659
Codice prodotto
FOU600.10
Cod. produttore
600.10
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
3.5 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
61 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
2.8 kW
Lunghezza:
670 mm
Larghezza:
530 mm
Altezza:
530 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 3,5kVA, 2,8kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.


