FOURGROUP - FOU600.07 G.E. MOD. NEXT K 4100 M-R 4,1KVA 230V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 4.1 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 59 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078360273
Codice prodotto
FOU600.07
Cod. produttore
600.07
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
4.1 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
59 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
3.3 kW
Lunghezza:
670 mm
Larghezza:
530 mm
Altezza:
530 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1kVA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.


