pagina iniziale

FOURGROUP - FOU103.92 MOD. LSR1-24V - SPIA A LED ROSSO 24VAC

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU103.92 MOD. LSR1-24V - SPIA A LED ROSSO 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002925910

Codice prodotto

FOU103.92

Cod. produttore

103.92

Produttore

FOU

Led rosso 24Vac ?22mm.