FOSNOVA - FOS2230621000 LISET 2.0 HO1 3062 20W CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 22 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 1725 mm
Con lampada - sì
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8016535152048
Codice prodotto
FOS2230621000
Cod. produttore
2230621000
Produttore
FOS
Max prestazioni del sistema:
22 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
1725 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Larghezza:
350 mm
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Fattore di potenza:
0.92
Lunghezza:
200 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no