FLUKE ITALIA SRL - FLK930529 C12A BORSA MORBIDA 17.2X12.8X3.8CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Altezza - 172 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 128 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969028257
Codice prodotto
FLK930529
Cod. produttore
930529
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Altezza:
172 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
128 mm
Profondità:
38 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C12A Borsa morbida 17.2x12.8x3.8cm