FLUKE ITALIA SRL - FLK681114 C25 CUSTODIA MORBIDA 21.8X12.8X6.4CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Altezza - 218 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 128 mm
Profondità - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969006378
Codice prodotto
FLK681114
Cod. produttore
681114
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Altezza:
218 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
128 mm
Profondità:
64 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm