FLUKE ITALIA SRL - FLK668571 TL27 2 CAVI BANANA DRITTO/BANANA DRITTO1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di innesto - 4 mm 
- Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza) 
- Tipo di materiale isolante - Altri 
- Portata di corrente - 10 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969076739
Codice prodotto
FLK668571
Cod. produttore
668571
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A
Fluke TL27 Coppia di cavi banana dritto/banana dritto R+N, L=1.5m


