FLUKE ITALIA SRL - FLK664760 I200S PINZEA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...200 A
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Apertura delle ganasce - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969063944
Codice prodotto
FLK664760
Cod. produttore
664760
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...200 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
20 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì