FLUKE ITALIA SRL - FLK659570 T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 0...1000 V
Indicatore di tensione - LCD
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Indicatore di continuità - Ottico / Acustico
Confezione
1 PZ
EAN
0095969059466
Codice prodotto
FLK659570
Cod. produttore
659570
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
0...1000 V
Indicatore di tensione:
LCD
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Resistenza misurabile fino a:
1000 Ohm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Carico interno (per test RCD):
sì
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
no
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì