pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK657202 I3000S PINZA AMPEROMETRICA 1..3000A AC

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK657202 I3000S PINZA AMPEROMETRICA 1..3000A AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...2400 A

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

  • Misura della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969062022

Codice prodotto

FLK657202

Cod. produttore

657202

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...2400 A

Apertura delle ganasce:

64 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i3000s Pinza amperometrica 1..3000A AC, uscita mV BNC con adattatore banana